Motion
UCFC215-215D1

NTN
UCFC215-215D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 2-15/16 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02282848
No. Fabricante UCFC215-215D1
Precio513.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFC215-215D1

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 2-15/16 in, montaje de brida 4 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02282848
No. Fabricante UCFC215-215D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio513.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.2500 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.2031 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6562 pulg.
  • Longitud total
    8.6562 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.6563 pulg.
  • Ancho general
    3.0937 pulg.
  • Peso
    16.56 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC215-215D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FC215D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359213898
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC215-215D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359213898

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC215-215D1
  • Carcasa embridada de hierro fundido con extensión piloto para una ubicación precisa y mayor estabilidad
  • Plaquita de cojinete de bolas radial de doble sellado y uso ligero con un anillo interior ancho para cargas radiales moderadas y cargas de empuje ligero o combinadas
  • Los sellos de contacto de caucho sintético mantienen el lubricante y los contaminantes fuera, y los dedos proporcionan una protección de sellado adicional
  • Bloqueo del tornillo de ajuste de punto de bola para una sujeción de contacto de tres puntos en el eje
  • Engrasador de latón en la carcasa para volver a aplicar lubricante