Motion
UCFCX10-115D1

NTN
UCFCX10-115D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #02282856
No. Fabricante UCFCX10-115D1
Precio378.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFCX10-115D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #02282856
No. Fabricante UCFCX10-115D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$378.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.3594 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3594 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.6094 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3750 pulg.
  • Longitud total
    6.3750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.2187 pulg.
  • Peso
    6.97 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX10-115D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FCX10D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359212907
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX10-115D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359212907

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCX10-115D1
  • Carcasa embridada de hierro fundido con extensión piloto para una ubicación precisa y mayor estabilidad
  • Plaquita de cojinete de bolas radial de doble sello y servicio medio con un anillo interior ancho para cargas radiales moderadas a altas y cargas de empuje o combinación moderadas
  • Los sellos de contacto de caucho sintético mantienen el lubricante y los contaminantes fuera, y los dedos proporcionan una protección de sellado adicional
  • Bloqueo del tornillo de ajuste de punto de bola para una sujeción de contacto de tres puntos en el eje
  • Engrasador de latón en la carcasa para volver a aplicar lubricante