Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud7.4484 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro7.4844 pulg.
- Agujero Diámetro75 mm
- Ancho de la carcasa2.2500 pulg.
- Diámetro exterior8.7500 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Longitud total Diámetro8.7500 pulg.
- Ancho general3.2812 pulg.
- Peso17.68 lb
Detalles
- Número de cojineteUCX15D1
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Construcción de la carcasaSólido
- ID de la carcasaFCX15D1
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante4547359213072
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial16300 lbf
- Capacidad de carga estática radial11900 lbf
- Cojinete de repuestoUCX15D1
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4547359213072
Descripción general
- Carcasa embridada de hierro fundido con extensión piloto para una ubicación precisa y mayor estabilidad
- Plaquita de cojinete de bolas radial de doble sello y servicio medio con un anillo interior ancho para cargas radiales moderadas a altas y cargas de empuje o combinación moderadas
- Los sellos de contacto de caucho sintético mantienen el lubricante y los contaminantes fuera, y los dedos proporcionan una protección de sellado adicional
- Bloqueo del tornillo de ajuste de punto de bola para una sujeción de contacto de tres puntos en el eje
- Engrasador de latón en la carcasa para volver a aplicar lubricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.