Motion
UCFCX20-400D1

NTN
UCFCX20-400D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #02282866
No. Fabricante UCFCX20-400D1
Precio1,825.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFCX20-400D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 4 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #02282866
No. Fabricante UCFCX20-400D1
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
Precio1,825.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    9.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.7031 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.8750 pulg.
  • Longitud total
    10.8750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.8750 pulg.
  • Ancho general
    4.6562 pulg.
  • Peso
    40.38 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX20-400D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FCX20D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359213140
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX20-400D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359213140

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCX20-400D1
  • Carcasa embridada de hierro fundido con extensión piloto para una ubicación precisa y mayor estabilidad
  • Plaquita de cojinete de bolas radial de doble sello y servicio medio con un anillo interior ancho para cargas radiales moderadas a altas y cargas de empuje o combinación moderadas
  • Los sellos de contacto de caucho sintético mantienen el lubricante y los contaminantes fuera, y los dedos proporcionan una protección de sellado adicional
  • Bloqueo del tornillo de ajuste de punto de bola para una sujeción de contacto de tres puntos en el eje
  • Engrasador de latón en la carcasa para volver a aplicar lubricante