Motion
UCFH206-102D1

NTN
UCFH206-102D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/8 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #02282869
No. Fabricante UCFH206-102D1
Precio228.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFH206-102D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/8 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #02282869
No. Fabricante UCFH206-102D1
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
Precio228.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.5781 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.2188 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-37/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0625 pulg.
  • En general Altura  
    5.1250 pulg.
  • Longitud total
    3.0625 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    2.5625 pulg.
  • Ancho general
    1.5781 pulg.
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC206-102D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FH206D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359652482
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC206-102D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFH
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359652482

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFH206-102D1