Motion
UCFH207-104D1

NTN
UCFH207-104D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02282871
No. Fabricante UCFH207-104D1
Precio253.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFH207-104D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje redondo 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02282871
No. Fabricante UCFH207-104D1
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
Su precio$253.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.8125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.3438 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5313 pulg.
  • En general Altura  
    5.6563 pulg.
  • Longitud total
    3.5313 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.6563 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2.9 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC207-104D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FH207D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359214536
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-104D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359214536

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFH207-104D1