Motion
UCFL212-206D1

NTN
UCFL212-206D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02282891
No. Fabricante UCFL212-206D1
Precio255.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFL212-206D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02282891
No. Fabricante UCFL212-206D1
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
Su precio$255.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.9531 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.9530 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    9.8437 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    9.8425 pulg.
  • Ancho general
    2.7031 pulg.
  • Peso
    8.36 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC212-206D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FL212D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359215823
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC212-206D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359215823

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL212-206D1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like