Motion
UCFL307D1

NTN
UCFL307D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #02282898
No. Fabricante UCFL307D1
Precio270.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFL307D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Sello de contacto
Artículo MI #02282898
No. Fabricante UCFL307D1
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
Precio270.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.5469 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.5469 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.4062 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9375 pulg.
  • Longitud total
    7.2812 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.2813 pulg.
  • Ancho general
    1.9219 pulg.
  • Peso
    1.74 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC307D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FL307D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359216103
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4300 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC307D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359216103

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFL307D1
  • Sello de un solo labio con el dedo
  • Autoalineación: la superficie exterior del cojinete y la superficie interna del alojamiento son esféricas
  • Collarín de bloqueo del tornillo de fijación
  • Ajuste único y seguro incluso en casos en los que el cojinete está sujeto a vibraciones o golpes intensos
  • Capacidad de carga nominal superior a la de los cojinetes de bolas autoalineables correspondientes
  • Carcasa ligera pero resistente
  • Fácil montaje
  • Ajuste preciso de la carcasa
  • Sustituible: se puede instalar un nuevo cojinete en la carcasa existente

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos