Motion
UCHB206D1

NTN
UCHB206D1

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #02282922
No. Fabricante UCHB206D1
Price$246.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCHB206D1

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #02282922
No. Fabricante UCHB206D1
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
Su precio$246.70/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cuerpo
    1.5625 pulg.
  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Diámetro exterior
    3.0625 pulg.
  • Altura total
    4.0625 pulg.
  • Overall Width  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    RP 3/4

Details

  • Número de cojinete
    UC206D1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • ID de la carcasa
    HB206D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359220049
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCHB
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359220049

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHB206D1 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo