Motion
UCHB209-112D1

NTN
UCHB209-112D1

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #02282925
No. Fabricante UCHB209-112D1
Precio375.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCHB209-112D1

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #02282925
No. Fabricante UCHB209-112D1
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
Su precio$375.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Altura total
    5.3437 pulg.
  • En general Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    RP 1

Detalles

  • Número de cojinete
    UC209-112D1
  • ID de la carcasa
    HB209D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359220155
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCHB
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359220155

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHB209-112D1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo