Motion
UCP201D1

NTN
UCP201D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 12 mm, material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282930
No. Fabricante UCP201D1
Precio91.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP201D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 12 mm, material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282930
No. Fabricante UCP201D1
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
Precio91.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    30.20 mm
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Altura total
    62 mm
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    38 mm
  • Peso
    1.64 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC201D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P203D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359001518
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC201D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCP2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359001518

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP201D1 BRG