Motion
UCP217-307D1

NTN
UCP217-307D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02282958
No. Fabricante UCP217-307D1
Precio603.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP217-307D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02282958
No. Fabricante UCP217-307D1
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
Su precio$603.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.2812 pulg., 83.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.7187 pulg.
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Longitud total
    310 mm
  • Ancho general
    3.6721 pulg.
  • Peso
    23.1 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC217-307D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P217D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359789751
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC217-307D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359789751

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP217-307D1 UNIDAD DE COJINETE