Motion
UCP306-102D1

NTN
UCP306-102D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02282961
No. Fabricante UCP306-102D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP306-102D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02282961
No. Fabricante UCP306-102D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.9687 pulg., 50.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    180 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Peso
    3.89 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC306-102D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P306D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359226072
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC306-102D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359226072

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP306-102D1