Motion
UCP309-111D1

NTN
UCP309-111D1

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282967
No. Fabricante UCP309-111D1
Precio419.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP309-111D1

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-11/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282967
No. Fabricante UCP309-111D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio419.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.6406 pulg.
  • Ancho de la base
    2.6250 pulg., 67.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.4687 pulg.
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Altura total
    5.0938 pulg.
  • Longitud total
    245 mm
  • Ancho general
    2.6905 pulg.
  • Peso
    9.66 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC309-111D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P309D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359226225
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC309-111D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCP3
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359226225

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP309-111D1