Motion
UCP309D1

NTN
UCP309D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 45 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282969
No. Fabricante UCP309D1
Price$324.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP309D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 45 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282969
No. Fabricante UCP309D1
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
Su precio$324.23/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    67 mm
  • Ancho de la base
    2.6250 pulg., 67.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.4687 pulg.
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Altura total
    129 mm
  • Longitud total
    245 mm
  • Ancho general
    2.6905 pulg.
  • Peso
    9.52 lb

Details

  • Número de cojinete
    UC309D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P309D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359001730
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC309D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCP3
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359001730

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP309D1 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo