Motion
UCP316-303D1

NTN
UCP316-303D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-3/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02282977
No. Fabricante UCP316-303D1
Precio1,543.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP316-303D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-3/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02282977
No. Fabricante UCP316-303D1
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
Precio1,543.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.1719 pulg.
  • Ancho de la base
    4.3437 pulg., 110.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.8125 pulg.
  • Diámetro interno
    3-3/16 pulg.
  • Longitud total
    15.7500 pulg.
  • Ancho general
    110 mm
  • Peso
    38.96 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC316-303D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P316D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359226614
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC316-303D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359226614

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP316-303D1