Motion
UCP320-315D1

NTN
UCP320-315D1

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3-15/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282980
No. Fabricante UCP320-315D1
Precio2,069.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP320-315D1

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3-15/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02282980
No. Fabricante UCP320-315D1
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
Su precio$2,069.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.5118 pulg.
  • Ancho de la base
    4.7187 pulg., 120.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    14.9687 pulg.
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Altura total
    275 mm
  • Longitud total
    490 mm
  • Ancho general
    126 mm
  • Peso
    77.6 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC320-315D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P320D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359226874
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC320-315D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCP3
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359226874

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP320-315D1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos