Motion
UCT205D1

NTN
UCT205D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio ligero
Artículo MI #02283035
No. Fabricante UCT205D1
Precio176.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT205D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio ligero
Artículo MI #02283035
No. Fabricante UCT205D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio176.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    2.9844 pulg., 76.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    1.2500 pulg.; 32.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro del orificio
    0.7500 pulg., 19.0 mm
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    97 mm
  • Ancho general
    1.3425 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.9844 pulg.
  • Peso
    2.22, 1.8 libras

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de estructura compatible
    T205D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    T205D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT205D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359001846
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC205D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UCT2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT205D1 BRG