Motion
UCT206-102D1

NTN
UCT206-102D1

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, resistencia ligera
Artículo MI #02283036
No. Fabricante UCT206-102D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT206-102D1

Unidad de captación de cojinetes de bolas - 1-1/8 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, resistencia ligera
Artículo MI #02283036
No. Fabricante UCT206-102D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    3.5000 pulg., 89.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    1.4687 pulg.; 37.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.8750 pulg., 22.0 mm
  • Altura total
    102 mm
  • Longitud total
    113 mm
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    2.9 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    T206D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT206-102D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359228885
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC206-102D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT206 102 D1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like