Motion
UCT211-203D1

NTN
UCT211-203D1

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio ligero
Artículo MI #02283051
No. Fabricante UCT211-203D1
Precio368.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT211-203D1

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio ligero
Artículo MI #02283051
No. Fabricante UCT211-203D1
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
Su precio$368.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    130.0 mm, 5.1250 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    2.5312 pulg.; 64.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1.3750 pulg., 35.0 mm
  • Altura total
    5.7500 pulg.
  • Longitud total
    171 mm
  • Ancho general
    2.1890 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    0.8660 pulg.
  • Peso
    8.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    T211D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT211-203D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359229196
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC211-203D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    4547359229196

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT211-203D1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"