Motion
UCUP206-104D1

NTN
UCUP206-104D1

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material de acero, servicio ligero
Artículo MI #02283067
No. Fabricante UCUP206-104D1
Precio194.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCUP206-104D1

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material de acero, servicio ligero
Artículo MI #02283067
No. Fabricante UCUP206-104D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio194.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6880 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg., 48.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.5937 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    94 mm
  • Ancho general
    1.8085 pulg.
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC206-104D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • ID de la carcasa
    UP206D1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359230192
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC206-104D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359230192

Descripción general

Descripción del fabricante
UCUP206-104D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good