Motion
UCX06-103D1

NTN
UCX06-103D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.6890 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02283076
No. Fabricante UCX06-103D1
Price$189.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCX06-103D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.6890 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02283076
No. Fabricante UCX06-103D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$189.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-3/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Inner Ring Width  
    1.6890 pulg.
  • Outer Ring Width  
    0.8661 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.6890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.224 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359230413
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359230413

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX06-103D1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron