Motion
UCX09-112D1

NTN
UCX09-112D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.0315 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02283081
No. Fabricante UCX09-112D1
Precio228.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCX09-112D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/4 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.0315 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02283081
No. Fabricante UCX09-112D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$228.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0315 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9843 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    2.0315 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.092 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359503982
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359503982

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX09-112D1
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
Los clientes también compraron