Motion
UCX17-307D1

NTN
UCX17-307D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 6.2992 pulg. D.E., 3.7795 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02283093
No. Fabricante UCX17-307D1
Precio930.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCX17-307D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 6.2992 pulg. D.E., 3.7795 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02283093
No. Fabricante UCX17-307D1
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
Precio930.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0984 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.7795 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.4567 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2992 pulg.
  • Ancho general
    3.7795 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    9.943 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359230802
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UCX
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359230802

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX17-307D1
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
Los clientes también compraron