Motion
UELP208D1

NTN
UELP208D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02283188
No. Fabricante UELP208D1
Precio172.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELP208D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 40 mm, material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02283188
No. Fabricante UELP208D1
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
Precio172.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    49.20 mm
  • Ancho de la base
    2.1250 pulg., 54.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.4062 pulg.
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Altura total
    98 mm
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.4365 pulg.
  • Peso
    4.614 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL208D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P208D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359506235
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL208D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UELP2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359506235

Descripción general

Descripción del fabricante
UELP208D1
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"