Motion
UELS210-115D1NR

NTN
UELS210-115D1NR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, 2.4685 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02283209
No. Fabricante UELS210-115D1NR
Precio170.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELS210-115D1NR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, 2.4685 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02283209
No. Fabricante UELS210-115D1NR
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
Su precio$170.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9449 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    2.4685 pulg.
  • Peso
    2.379 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359506839
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • UPC_NO
    4547359506839

Descripción general

Descripción del fabricante
UELS210-115D1NR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"