Motion
UKFC208D1

NTN
UKFC208D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Sello de cabestrillo
Artículo MI #02283280
No. Fabricante UKFC208D1
Precio306.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKFC208D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo montado en adaptador, Material de carcasa de hierro fundido, Sello de cabestrillo
Artículo MI #02283280
No. Fabricante UKFC208D1
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
Precio306.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.7188 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.7188 pulg.
  • Peso
    9.246 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359002089
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359002089

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFC208D1 - UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"