Motion
UKP206D1

NTN
UKP206D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #02283299
No. Fabricante UKP206D1
Precio209.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKP206D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1 pulg., material de hierro fundido
Artículo MI #02283299
No. Fabricante UKP206D1
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
Precio209.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6889 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Peso
    2.8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359002393
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359002393

Descripción general

Descripción del fabricante
UKP206D1 BRG