Motion
UKT209D1

NTN
UKT209D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collar montado con adaptador, usar con adaptador H2309X
Artículo MI #02283325
No. Fabricante UKT209D1
Precio355.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKT209D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collar montado con adaptador, usar con adaptador H2309X
Artículo MI #02283325
No. Fabricante UKT209D1
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
Precio355.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Longitud total
    145.0 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Ranura Espaciado  
    102 mm
  • Peso
    5.03 lb

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    H2309X
  • Dibujo CAD
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UKT209D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359240962
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UK209D1
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UKT
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UKT209D1 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"