Motion
39985-2521
Hoja de empaque de alta presión - Estilo 9850 , Fibra de carbono con aglutinante de nitrilo, Marca, 0.063 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 60 pulg. de longitud, Color negro
Artículo MI #02284837
No. Fabricante 39985-2521
Precio873.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque de alta presión - Estilo 9850 , Fibra de carbono con aglutinante de nitrilo, Marca, 0.063 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 60 pulg. de longitud, Color negro
Artículo MI #02284837
No. Fabricante 39985-2521
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
Precio873.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Grosor general
    0.063 pulg.
  • Ancho general
    60 pulg.
  • Grosor
    0.063 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Ideal para conectores con brida ANSI estándar, así como conectores de tuberías cruzadas de turbina, generación de energía, procesamiento químico, procesamiento de hidrocarburos y otras industrias. Aceites, agua, gasolina, hidrocarburos alifáticos, la mayoría de los refrigerantes, vapor saturado (para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, consulte con Garlock Engineering).
  • Marca
    Marca
  • Color
    Negro
  • Composición
    Fibra de carbono con aglutinante de nitrilo
  • Código de armonización
    6815100100
  • Número de Upc del fabricante
    191074156776
  • Material
    Fibra de carbono con aglutinante de nitrilo
  • Temperatura máxima
    900 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F
  • Presión máx. (bar)
    138 bar
  • Presión máx. (PSI)
    2000 psi
  • Estilo
    9850

Descripción general

Descripción del fabricante
39985-2521 .063" 60HOJA " X 60" 9850
  • Destaca en las condiciones más duras: calor intenso, alta presión, vapor saturado y aceites calientes
  • Probado en laboratorio para la seguridad contra incendios
  • Sello de larga duración
  • Para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, consulte a Garlock Engineering.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo