Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro internoDe 2.531 a 3 pulg.
- Longitud total del acoplamiento6-1/4 pulg., 6.12 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1025
- Diámetro del cubo5.14 pulg.
- Tamaño del chavetero3/4 x 1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio3.03 pulg.
- Tamaño del bastidor del motor de la fresadora608, 808
- Diámetro exterior del manguito8.38 pulg.
- Peso34.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioConocido
- Tipo flexibleRígido flexible
- Número de catálogo del fabricante1204053
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieG
- Capacidad de par66150 pulg.
- UPC_NO782934032158
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.