Motion
1060T HUB RSB LARGO

FALK
1060T HUB RSB LONG

Buje de acoplamiento de rejilla - 1060T Código de tamaño de acoplamiento, calibre de excedente rugoso
Artículo MI #02286472
No. Fabricante 1060T HUB RSB LONG
Precio874.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1060T HUB RSB LONG

Buje de acoplamiento de rejilla - 1060T Código de tamaño de acoplamiento, calibre de excedente rugoso
Artículo MI #02286472
No. Fabricante 1060T HUB RSB LONG
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
Precio874.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1060
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060T
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Peso
    25.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    9.6 CV
  • Tipo de concentrador
    Centro de red estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934007835
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    6050 pulg.
  • UPC_NO
    782934007835

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T HUB RSB LARGO

También puede gustarle