Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1110T31
- Código de tamaño de acoplamiento1110T
- Distancia entre ejes8-1/4 a 16 (T31) pulg.
- Centro Diámetro7-3/4 (T31) en
- Longitud del buje4.6880 pulg.
- Longitud total18.0000 pulg.
- Peso60.0000 lb
Detalles
- Clase A/BB
- Tipo de orificioSólido
- País de origenEE. UU.
- Estilo de acoplamientoEspaciador
- Tipo de acoplamientoCuadrícula
- Caballos de fuerza a 100 RPM131 CV
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroEspaciador
- Tipo de concentradorBuje del espaciador
- Número de Upc del fabricante782934089565
- MaterialAcero
- RPM Máx.2250 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- SerieBujes Espaciadores Serie T31_T35
- Capacidad de par82500 pulg.
- UPC_NO782934089565
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.