Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete1 lb
Detalles
- ColorTransparente
- InflamabilidadInflamable
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +180 °F
- Tipo de paqueteBotella
- UPC_NO079340324091
Descripción general
- Diseñado para aplicaciones de unión que requieren un utillaje muy rápido, curado de acuerdo o curado superficial
- Las propiedades de curado con luz UV facilitan el curado rápido de las áreas superficiales expuestas, minimizando así el florecimiento y proporcionando una alternativa a los aceleradores a base de disolventes
- Adecuado para su uso en el montaje de dispositivos médicos desechables
- Para uso en elastómero, metal, policarbonato y termoplástico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación