Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete10 ml
- Peso0.04 lb
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- Base químicaÉster de metacrilato
- ColorMorado
- Tiempo de curado24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- Serie545
- UPC_NO079340324299
Descripción general
- Diseñado para el bloqueo y sellado de tuberías y accesorios metálicos
- Formulado especialmente para ofrecer una alta lubricidad para facilitar el montaje y la extracción
- Recomendado para accesorios roscados finos como se utiliza en instalaciones hidráulicas y neumáticas y accesorios pequeños en general
- No contiene rellenos ni partículas que puedan contaminar los fluidos del sistema, las válvulas sucias ni obstruir filtros y pantallas finos
- Adecuado para accesorios de hasta 2” (50 mm) de diámetro
- Excelente resistencia a los disolventes
- Aprobado por ABSSM y CFIA
- Color: púrpura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación