Motion
JW5510-N0000

Timken
JW5510-N0000

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 115 mm OD, 23.50 mm de ancho, Copa sin brida
Artículo MI #02287036
No. Fabricante JW5510-N0000
Precio129.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JW5510-N0000

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 115 mm OD, 23.50 mm de ancho, Copa sin brida
Artículo MI #02287036
No. Fabricante JW5510-N0000
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
Su precio$129.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    23.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • Peso
    1.35 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase N
  • Cono compatible
    JW5549
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    053893142715
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    JW
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    053893142715

Descripción general

Descripción del fabricante
JW5510
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355