Motion
JW7010-N0000

Timken
JW7010-N0000

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 140 mm OD, 27 mm de ancho, Copa sin brida
Artículo MI #02287037
No. Fabricante JW7010-N0000
Precio165.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JW7010-N0000

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 140 mm OD, 27 mm de ancho, Copa sin brida
Artículo MI #02287037
No. Fabricante JW7010-N0000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$165.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Peso
    2.26 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase N
  • Cono compatible
    JW7049
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    053893149981
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    JW
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    053893149981

Descripción general

Descripción del fabricante
JW7010
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355