Motion
T1760-90010

Timken
T1760-90010

Rodamiento de empuje de rodillo cónico - 1.7568 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.4300 pulg. de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #02287092
No. Fabricante T1760-90010
Precio121.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T1760-90010

Rodamiento de empuje de rodillo cónico - 1.7568 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.4300 pulg. de ancho, material de acero cromado
Artículo MI #02287092
No. Fabricante T1760-90010
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
Su precio$121.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7568 pulg.
  • Radio de filete
    0.03 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4300 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Serie
    TTSPL
  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • UPC_NO
    053893105222

Descripción general

Descripción del fabricante
T1760 CONJUNTO BRG 90010

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos