Motion
U199-90010

Timken
U199-90010

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.1811 pulg. de diámetro interior, 2.2835 pulg. de diámetro exterior, 0.7677 pulg. de ancho de cono, 0.5118 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #02287096
No. Fabricante U199-90010
Precio197.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
U199-90010

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.1811 pulg. de diámetro interior, 2.2835 pulg. de diámetro exterior, 0.7677 pulg. de ancho de cono, 0.5118 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #02287096
No. Fabricante U199-90010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio197.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1806 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2835 pulg.
  • Ancho general
    0.6693 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    U199
  • Descripción
    U199 CONJUNTO BRG 90010
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893005775
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    U100
  • UPC_NO
    053893005775

Descripción general

Descripción del fabricante
U199 CONJUNTO BRG 90010

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos