Motion
U399-90010

Timken
U399-90010

Conjunto completo de rodamiento de rodillo cónico - 1.5625 pulg. de diámetro interior, 2.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.8700 pulg. de ancho de cono, 0.6010 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 3
Artículo MI #02287097
No. Fabricante U399-90010
Precio143.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
U399-90010

Conjunto completo de rodamiento de rodillo cónico - 1.5625 pulg. de diámetro interior, 2.8750 pulg. de diámetro exterior, 0.8700 pulg. de ancho de cono, 0.6010 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 3
Artículo MI #02287097
No. Fabricante U399-90010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio143.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.7636 pulg.
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 3
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    U399
  • Descripción
    U399 CONJUNTO BRG 9-10
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893030333
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    U300
  • UPC_NO
    053893030333

Descripción general

Descripción del fabricante
U399 CONJUNTO BRG 9-10