Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general12 mm
- Diámetro del eje75 mm
- Peso0.30 lb
Detalles
- Diseño del casoDiámetro exterior de goma
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles400750;400751;400754;400755
- Mangas de desgaste compatibles99289;99294;99875
- Descripción de construcciónSello de aceite, borde SKF
- Tipo de diseñoHMS5
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316572553138
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero al carbono
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Aplicación típicaCajas de cambios, reductores de velocidad, transmisiones, motores, bombas, extremos de las ruedas, rodillos
Descripción general
- El diámetro exterior de goma proporciona una capacidad de sellado optimizada en la carcasa, también con una rugosidad superficial considerable o en carcasas divididas
- Las microesferas del diámetro exterior proporcionan una mejor capacidad de sellado y retención en el orificio