Motion
534957-85
Sello de aceite de caucho fluorado - Sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 2.441 pulg. de diámetro exterior, 0.315 pulg. de ancho general, diseño CRWA1 , material labial de caucho fluorado (FKM)
Artículo MI #02287245
No. Fabricante 534957-85
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho fluorado - Sólido, 1.875 pulg. de diámetro del eje, 2.441 pulg. de diámetro exterior, 0.315 pulg. de ancho general, diseño CRWA1 , material labial de caucho fluorado (FKM)
Artículo MI #02287245
No. Fabricante 534957-85
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.441 pulg.
  • Ancho general
    0.315 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.875 pulg.

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRWA1
  • Tipo de diseño
    CRWA1
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    90 psi a 0 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
534957-85
  • Carcasa metálica
  • Cargado por resorte
  • Una sola boquilla para sellado con sello de onda hidrodinámico líder en la industria
  • También con labios auxiliares de suciedad/polvo ("doble labio").

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo