Motion
537007
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 2.000 pulg. de diámetro del eje, 3.251 pulg. de diámetro exterior, 0.438 pulg. de ancho general, diseño de KIT, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02287246
No. Fabricante 537007
Precio85.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, 2.000 pulg. de diámetro del eje, 3.251 pulg. de diámetro exterior, 0.438 pulg. de ancho general, diseño de KIT, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02287246
No. Fabricante 537007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.251 pulg.
  • Ancho general
    0.438 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.000 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño del KIT
  • Tipo de diseño
    KIT
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311154765
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
537007 SELLO DE ACEITE
  • Sello Skf(S) y/o componente(S) de sello o accesorios empaquetados en un kit en caja.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo