Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.376 pulg.
- Ancho general0.438 pulg.
- Diámetro del eje4.375 pulg.
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño CRWH1
- Tipo de diseñoCRWH1
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaRecomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.
Descripción general
- Estuche de metal con estuche interior de alta resistencia
- Cargado por resorte
- Sello de una sola boquilla con sello de onda hidrodinámico líder en la industria.