Motion
86047
Manguito de desgaste - 4.4810 pulg. de diámetro del eje, 0.750 pulg. de ancho
Artículo MI #02287264
No. Fabricante 86047
Precio37.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de desgaste - 4.4810 pulg. de diámetro del eje, 0.750 pulg. de ancho
Artículo MI #02287264
No. Fabricante 86047
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
Precio37.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal del eje
    4.4810 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5720 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.481 pulg.
  • Peso
    0.29 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg.
  • Ancho del eje
    0.750 pulg.

Detalles

  • Material labial
    N/C
  • Nombre comercial/de marca
    SKF Manga de desgaste
  • Tipo de producto
    Manga de desgaste
  • Aplicación típica
    Aplicado sobre el eje dañado, un manguito antidesgaste hace que el eje vuelva a ser utilizable.
  • UPC_NO
    085311040273

Descripción general

Descripción del fabricante
86047

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo