Motion
GRW237
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5700 in de DI, 2.9134 in de DE, 1.5748 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02287402
No. Fabricante GRW237
Price$125.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.5700 in de DI, 2.9134 in de DE, 1.5748 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02287402
No. Fabricante GRW237
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
Price$125.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.5700 in
  • Outside Diameter  
    2.9134 in
  • Overall Width  
    1.5748 in
  • Peso
    1.54 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GRW237
  • Descripción larga
    El GRW237 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.5700 pulg. de diámetro exterior de 2.9134 pulg., 1.5748 pulg. de ancho, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    GRW237
  • Número de Upc del fabricante
    085311172080
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    085311172080

Descripción general

Descripción del fabricante
GRW237

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo