Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro interno1 pulg.
- Cara Ancho0.7500 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.3750 pulg.
- Exterior Diámetro4.9500 pulg.
- Peso2 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Número de Upc del fabricante775829026363
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo
- UPC_NO775829026363
Descripción general
- Todos los productos tienen 2 tornillos de fijación y esta ventaja definitiva da como resultado un agarre más apretado del producto montado en el eje para un mejor rendimiento
- Rango de orificio de 1/2 a 1-7/16 pulg.
- Ranuras 1 y 2 , correas A-B y 3L-4L-5L
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.