Motion
BK27 X 1/2 HOJA

Dodge
BK27 X 1/2 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1/2 pulg. Tamaño del orificio, 2.7000 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #02287527
No. Fabricante BK27 X 1/2 SHEAVE
Precio40.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BK27 X 1/2 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, 1/2 pulg. Tamaño del orificio, 2.7000 pulg. D.E., orificio acabado, no se requiere casquillo serie , Material de hierro fundido
Artículo MI #02287527
No. Fabricante BK27 X 1/2 SHEAVE
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
Precio40.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.7000 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829028022
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Bloque
  • UPC_NO
    775829028022

Descripción general

Descripción del fabricante
MB28 X 1/2 HOJA