Motion
2AK80 X 1 HOJA

Dodge
2AK80 X 1 SHEAVE

V-Belt Pulley - 3L, 4L, A Belt Section, 2 Groove, 1 in Bore Size, 8.0000 in O.D., Finished Bore, Not Required Series Bushing, Cast Iron Material
Artículo MI #02287667
No. Fabricante 2AK80 X 1 SHEAVE
Price$210.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2AK80 X 1 SHEAVE

V-Belt Pulley - 3L, 4L, A Belt Section, 2 Groove, 1 in Bore Size, 8.0000 in O.D., Finished Bore, Not Required Series Bushing, Cast Iron Material
Artículo MI #02287667
No. Fabricante 2AK80 X 1 SHEAVE
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
Price$210.11/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Face Width  
    1.4375 in
  • Length Through Bore  
    1.5625 in
  • Outside Diameter  
    8.0000 in
  • Peso
    7 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829006402
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    775829006402

Descripción general

Descripción del fabricante
2MA80 X 1 HOJA
  • Todos los productos tienen 2 tornillos de fijación y esta ventaja definitiva da como resultado un agarre más apretado del producto montado en el eje para un mejor rendimiento
  • Rango de orificio de 1/2 a 1-7/16 pulg.
  • Ranuras 1 y 2 , correas A-B y 3L-4L-5L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo