Motion
3B90 SK

Dodge
3B90 SK

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 9.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #02287746
No. Fabricante 3B90 SK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3B90 SK

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 9.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #02287746
No. Fabricante 3B90 SK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.6250 pulg.
  • Face Width  
    2.5000 in
  • Length Through Bore  
    1.8750 in
  • Outside Diameter  
    9.3500 in
  • Peso
    15 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de Upc del fabricante
    775829008802
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • UPC_NO
    775829008802

Descripción general

Descripción del fabricante
3B9-0 HOJAS QD SK